Įspraustinių su ER cangėmis rinkiniai, HSK-A 63, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 16

Prekės Nr.: 305450 16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

skirta ER cangėms 16
Laikiklis HSK-A 63
Produkto rūšis Įspraustinė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 305450 16
EAN / GTIN 4045197307941

Aprašymas

Privalumai:

Radialinis mušimas ≤ 10 µm užtikrina didesnį tikslumą.
  • Optimalų proceso saugumą užtikrina stipri užveržimo jėga.
  • Geresnė paviršiaus kokybė (kokybė, siauresnės gamybos tolerancijos).
  • Mažesni gamybos kaštai.

Tiekiama:

ER įspraustinė (su veržle) Nr. 305390, plastikiniame lagaminėlyje.
ER užspaudimo raktai Nr. 613300 dyd. 25, ER užspaudimo įvorės Nr. 308901
ER 16 (426 E): D = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį