Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Kietmetaliai įrankių laikikliai įsukamoms frezoms, ⌀ d = 32 mm, Sriegis M × Lges: M16X160

Prekės Nr.: 301356 M16X160

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegis M × Lges Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Virpesiai: slopinantis vibracijas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegis M M16×160
Laikiklis ⌀ d = 32 mm
Koto ⌀ d 32 mm
Vidinis aušinimas taip
Virpesiai slopinantis vibracijas
Kiaurymės ⌀ D1 17 mm
⌀ D2 30 mm
Naudingasis ilgis L1 100 mm
Produkto rūšis Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 301356 M16X160
Gamintojo numeris 301356 M16X160

Aprašymas

Modelis:

  • Pasižymi antivibracinėmis savybėmis.
  • Koto tolerancija h6.

Paskirtis:

Pageidautina tvirtinti karštojo užspaudimo patronuose.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį