{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu | 40 | |
Kiaurymės charakteristika | be kiaurymės | |
Užtraukimo varžtų standartas | MAS 403 | |
Riebokšlio ⌀ D | 23 mm | |
Galvutės ⌀ D1 | 15 mm | |
Bendras ilgis L | 60 mm | |
L1 | 35 mm | |
Sriegis M | M16 | |
maksimalus užveržimo momentas | 50 Nm | |
tinka kūgiams su spalviniu kodu | SK 40 | |
Rakto dydis | 19 mm | |
Produkto rūšis | Užtraukimo varžtas |
Produkto numeris | 308790 40 | |
EAN / GTIN | 4045197377876 | |
Gamintojo numeris | 308790 40 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Užtraukimo važtas 90° sandarus, be kiaurymės, Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu: 40
reikia užklausti
Yra sandėlyje
118 vnt. yra sandėlyje
11,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
329 vnt. yra sandėlyje
14,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
686 vnt. yra sandėlyje
11,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
151 vnt. yra sandėlyje
11,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Riebokšlio ⌀ D | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
Sriegis M | M16 | M16 | M16 | M16 |
tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu | 40 | 40 | 40 | 40 |
tinka kūgiams su spalviniu kodu | SK 40 | SK 40 | SK 40 | SK 40 |
Rakto dydis | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Kiaurymės charakteristika | be kiaurymės | be kiaurymės | be kiaurymės | be kiaurymės |
Produkto rūšis | Užtraukimo varžtas | Užtraukimo varžtas | Užtraukimo varžtas | Užtraukimo varžtas |