Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Chemikalams atsparių pirštinių pora UltraNitril 381, Pirštinių dydis: 9

Prekės Nr.: 094755 9
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM
  • Pirštinių savybės: Be silikono; be latekso
  • Apsaugos klasė: Apsauga nuo bakteriologinių pavojų pagal EN 374
  • EN 374: Tipas A (JKLOPT)
  • Norma/Direktyva: EN 374

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 72
Pirštinių savybės Be silikono; be latekso
Apsaugos klasė Apsauga nuo bakteriologinių pavojų pagal EN 374
Pirštinių dydis 9
EN 374 Tipas A (JKLOPT)
Atsparumas chemikalams JKLOPT
EN 388 3111A
EN 388:2003 3121
EN 407 X1XXXX
Pagrindo medžiaga Medvilnė
AQL 1,5
Ilgis 355 mm
Storis 0,95 mm
Spalva žalia
Paskirtis daugkartin.
Pamušalo medžiaga Medvilnė
Sienelės storis 0,85 mm
Norma/Direktyva EN 374
EN EN 374
be silikono taip
Prasiskverbimo laikas acetono 99 % <10 min
Prasiskverbimo laikas acetonitrilo 99 % <10 min
Prasiskverbimo laikas cikloheksano 99 % >480 min
Prasiskverbimo laikas dimetilsulfoksido 99 % 120-240 min
Prasiskverbimo laikas etanolio 95 % 240-480 min
Prasiskverbimo laikas izopropanolio 99 % >480 min
Prasiskverbimo laikas metanolio 99 % 10-30 min
Prasiskverbimo laikas natrio hidroksido 40 % >480 min
Prasiskverbimo laikas natrio hidroksido 50 % >480 min
Prasiskverbimo laikas sieros rūgšties 50 % >480 min
Prasiskverbimo laikas sieros rūgšties 96 % 60-120 min
Apsaugos kategorija Kategorija III
Pirštinių rūšis Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės
Danga Nitril
Produkto rūšis Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094755 9
Gamintojo numeris 381 9

Aprašymas

Modelis:

Nuo cheminių medžiagų apsaugančios pirštinės Stansolv AK22, su vidine pirštine iš medvilnės, kad būtų patogu dėvėti, nitrilo, EN 374, storis 0,85 mm, nepraleidžia skysčių, be silikono, tinka maisto produktams liesti pagal FDA, itin atsparios mechaniniam poveikiui. Ilgis 35,5 cm, CE 3121.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį