Šalmas uvex pheos B-WR

Prekės Nr.: 097811
reikia užklausti
Tiekiama
933 vnt. yra sandėlyje
  • Šalmo ypatybės: Apsaugines savybes išlaiko iki –30°C; Apsauga nuo skystų metalo purslų

Aprašymas

Modelis:

Lengvas šalmo pagrindas iš HDPE (didelio tankumo polietileno) su trimis reguliuojamomis ventiliacijos angoms yra labai patogus. Papildomas lizdas priekyje suteikia galimybę tvirtinti lempą ant kaktos. Atsparus šalčiui iki -30 °C ir saugo nuo skysto metalo purslų (MM).
  • 6 taškų diržo juosta
  • 30 mm laikiklis su Euro tvirtinimo lizdu
  • Dirbtinės odos prakaitą sugerianti juostelė
  • Tiesios formos
  • Su užsukamu uždarymu

Paskirtis:

Gamybos pramonė, statybos pramonė, montavimas.

Standartas:

DIN EN 397

Specifikacija:

Atsparus šalčiui iki -30 °C ir saugo nuo skysto metalo purslų (MM).

Atsarginė dalis:

Nr. 097820 dirbtinės odos juosta.