Tikslus kūginis grąžtas lakštiniam plienui HSS TiN

Prekės Nr.: 118030
reikia užklausti
Tiekiama
67 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Kotas: Kotas su trimis užspaudimo plokštumomis

Aprašymas

Modelis:

Aštri viršūnė, nereikia pradinės kiaurymės. Pjovimo dalies skersmuo yra kūgio formos pagal išorinį skersmenį, todėl nupjaunama plati drožlė. Skalė griovelyje. Kotas su trimis papildomomis plokštumomis.
TiN danga: Didesnis pjovimo greitis ir kelis kartus didesnis patvarumas. Skirtas minkštoms, limpančioms medžiagoms.

Paskirtis:

Puikios kokybės gręžimas be užvartų. Lakštinis plienas 0,1−2 mm, V2A 0,1−1 mm, spalvotieji metalai: 0,1−5 mm, plastikas iki 10 mm.
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
    Pjovimo briaunos ⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį