Kampinis šlifuoklis AGV17-180

Prekės Nr.: 077147 AGV17-180
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas AGV17-180XCProTector/automatinis išjungiklis dirbančiojo mirties ar nelaimės atveju
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Naudojama galia 1 750 W
maksimalus sūkių skaičius 7 600 min-1
maksimali vibracija pagal EN 7,4 m/s2
maksimalus disko ⌀ 180 mm
maksimalus pjovimo gylis 58 mm
Svoris 3,1 kg
minkštas paleidimas taip
pakartotinio paleidimo fiksatorius taip
Kickbackstop taip
Ypatybė Elektroninis greičio reguliatorius, FIXTEC
Produkto rūšis Kampinis šlifuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 077147 AGV17-180
EAN / GTIN 4002395244003
Gamintojo numeris 4933432270

Aprašymas

Modelis:

Našus 180 mm kampinis šlifuoklis:
  • hermetiškas 1750 W ProTector variklis su elektroniniu greičio reguliatoriumi, apsauga nuo perkrovos, švelniu paleidimu ir ribota paleidimo srove;
  • vibravimą slopinanti papildoma AVS rankena, Anti-KickBack funkcija ir apsauga nuo pakartotinio paleidimo visapusiam dirbančiojo saugumui;
  • diskų keitimą be įrankių užtikrina suklio fiksatorius ir FIXTEC užveržimo veržlė (yra komplekte).

Tiekiama:

Su apsauginiu gaubtu, papildoma rankena, 4 m elektros laidu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys