Temperatūros skaitytuvas HG Scan PRO, Tipas: 007553

Prekės Nr.: 078325 007553
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Svoris 120 g
Temperatūros fiksavimo ribos 0 °C - 300 °C
Tinka HG 2620
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis Temperatūros skaitytuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 078325 007553
EAN / GTIN 4007841007553
Gamintojo numeris 007553

Aprašymas

Modelis:

Temperatūros skaitytuvas temperatūros ant ruošinių paviršiaus nuskaitymui infraraudonųjų spindulių metodu. Idealus atstumo nustatymas lazeriu. Akustinis ir optinis įspėjimas, kai peržengiamos optimalios temperatūros ribos. Nustatymas 10 °C žingsniais.
HG Scan PRO su išmaniu duomenų pasikeitimu tarp temperatūros skaitytuvo ir pramoninio feno. Maitinimo šaltinis per pramoninį feną.
Pilna temperatūros kontrolė dirbant su temperatūrai jautriais ruošiniais. HG Scan PRO infraraudonųjų spindulių matavimu nustato temperatūrą ruošinio paviršiuje. Idealus atstumo nustatymas lazeriu. Akustinis ir optinis įspėjimas, kai peržengiamos optimalios temperatūros ribos. Temperatūros jutimo diapazonas 0 – 300 °C, reguliavimas kas 10 °C.

Tinka:

Tinka pramoniniam fenui HG 2620 E.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį