{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | VBMT 110304 | |
Kampo spindulys | 0,4 mm | |
Kietlydinys | HBX020 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | PM | |
Pjūvio gylis ap | 0,1 mm - 2,75 mm | |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,25 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 80 m/min - 300 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 261250 HBX020 | |
Gamintojo numeris | 261250 HBX020 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
VBMT 110304 10 vnt. rinkinys, Rūšis: HBX020 |
reikia užklausti
Yra sandėlyje
237 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
18,24 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
15,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
622 vnt. yra sandėlyje
10,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | VBMT 110304 | VBMT 110304 | VBMT 110304 |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | rupusis apdirbimas | rupusis apdirbimas |
Ašmenys | HM | HM | HM |
Kietlydinys | HBX020 | HB7020 | HBT020 |
Drožlialaužis | PM | SM | PM |
Pagrindinis naudojimas | P | P | P |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui |