Frezavimo plokštelė ⌀ 12 mm, Tipas: ALU

Prekės Nr.: 212717 ALU

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    54,72 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    45,60 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
251 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas AL
Rūšis HU7810
Ašmenys HM
Pjovimo briaunos spindulys R 1 mm
Pastūma fz apdirbant trumpadrožlį aliuminį 0,25 mm
Pastūma fz apdirbant plieną < 1400 N/mm2 0,25 mm
Pastūma fz apdirbant plieną < 60 HRC 0,2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Kampo spindulys 1 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 212717 ALU
EAN / GTIN 4045197761576
Gamintojo numeris 212717 ALU

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
1400
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
700
Al >10 % Si
N
500
Ti >850 N/mm²
S
60
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Išsamesnę informaciją apie rekomenduojamus apdirbimo režimus rasite GARANT žinyne „Metalo apdirbimas pjovimu“ Nr. 110020.
  • Spindulio, radialinio mušimo ir pakartojimo tikslumas: ±0,015 mm.

Paskirtis:

Toroidinės plokštelės su kampo spinduliu. Mažesnė pjovimo jėga ir vibravimas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį