{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| RAL spalvų tonai | RAL 7016 | |
| Aprašyta dalis | Rankenos; durų fasadas | |
| Medžiagos storis | 1,5 mm | |
| Danga | dažyt. milteliniu būdu | |
| Spalvų tonai, pilkas | Antracito pilka | |
| Durų atidarymo kampas | 180 laipsniai | |
| Durų priekis | uždar. | |
| Tinka, kai plotis G | 56 | |
| Medžiaga | Aliuminis; lakštinis plienas | |
| Spalva | pilkas | |
| Spalvos pasirinkimas | GARANT spalvos | |
| Produkto rūšis | durys nespec. | |
| Gylis | 38 mm | |
| Aukštis | 375 mm | |
| Naudingasis plotis | 1 400 mm | |
| Naudingasis aukštis | 350 mm | |
| Svoris | 5,6 kg | |
| Su rėmais | ne | |
| Paskirtis | stelažas | |
| Yra spyna | ne | |
| Konkretaus gamintojo įrenginys | G |
| Produkto numeris | 998253 375 | |
| EAN / GTIN | 4067263111597 | |
| Gamintojo numeris | 998253 375 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |