{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Reguliuojamas aukštis kas | 25 mm | |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Aukštis | 2 000 mm | |
| Gylis | 580 mm | |
| Rėmo plotis | 53 mm | |
| Paskirtis | Konteinerių įranga | |
| Produkto rūšis | Šoniniai rėmai |
| Produkto numeris | 998210 2000 | |
| EAN / GTIN | 4067263138624 | |
| Gamintojo numeris | 998210 2000 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |