Cinkuota lakštinio plieno lentyna 400 mm

Prekės Nr.: 990795 400
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 400
  • Lentynos storis: 40
  • Medžiaga: cinkuotas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 400 kg
Lentynos storis 40 mm
Medžiaga cinkuotas
Plotis 2 000 mm
Gylis 400 mm
Lentyna stacionariai sumontuota lentyna; tiesi lentyna
Produkto rūšis Lentyna

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 990795 400
EAN / GTIN 4004514201966
Gamintojo numeris 15810