{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) | 400 kg | |
| Plokštelės storis | 19 mm | |
| Skersinių aukštis | 65 mm | |
| Reguliuojamas aukštis kas | 25 mm | |
| Montavimas | Įstatoma lentyna | |
| Medžiaga | cinkuotas | |
| Aukštis | 2 500 mm | |
| Plotis | 2 006 mm | |
| Gylis | 637 mm | |
| Lentynos aukštis | 2 500 mm | |
| Lentynų plotis | 2 000 mm | |
| Lentynos gylis | 600 mm | |
| Pristatomo stelažo konstrukciniai matmenys plotis | 2 006 mm | |
| Lentynos plotis | 2 000 mm | |
| Lentynos gylis | 600 mm | |
| Lentynų skaičius | 4 | |
| Lentynos apkrova | 400 kg | |
| maksimali lauko apkrova | 1 600 kg | |
| Lentynos medžiaga | Medžio drožlių plokštė | |
| Lentynos konstrukcija | Pristatoma lentyna | |
| Susimontuoja pats klientas | taip | |
| Produkto rūšis | Stelažas su ilgomis lentynomis |
| Produkto numeris | 990765 2500/2000 | |
| EAN / GTIN | 4004514201188 | |
| Gamintojo numeris | 15635 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Germany, www.schulte-lagertechnik.com |