Fiksuotas įstatomas skirtukas, cinkuotas 500X600 mm

Prekės Nr.: 990581 500X600
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 490 mm
Gylis 600 mm
laisvasis aukštis 500 mm
Produkto rūšis Lentynos skirstymo elementai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 990581 500X600
EAN / GTIN 4004514233370
Gamintojo numeris 12395-25

Aprašymas

Modelis:

Skirtuką tereikia įstatyti į lentynos standartines kiaurymes.

Paskirtis:

Lentynų suskirstymas optimaliam smulkių dalių laikymui.

Tinka:

Lentynų stelažai Nr. 990500990514, lentynos Nr. 990590990580.
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
    Aukštis × gylis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį