Pristatomas segtuvų stelažas su 1 rėmu, Gylis 325 mm, Aukštis: 800mm

Prekės Nr.: 990405 800
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 120
  • Reguliuojamas aukštis kas: 40
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 120 kg
Reguliuojamas aukštis kas 40 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Aukštis 800 mm
Plotis 975 mm
Gylis 325 mm
Pristatomo stelažo konstrukciniai matmenys plotis 975 mm
Lentynos plotis 946 mm
Lentynos plotis plotis iki rėmų 900 mm
Lentynos gylis 325 mm
Atraminė juostelė taip
Lentynų skaičius 2
tinka segtuvų skaičiui 20
Profilinių rėmų skaičius 1
maksimali lauko apkrova 900 kg
Produkto rūšis Segtuvų stelažas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 990405 800
EAN / GTIN 4045197517814
Gamintojo numeris 990405 800
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Stabilūs stačiakampiai šoniniai rėmai-stovai (5x025x1,25 mm) su įpjovomis kas 40 mm skersinių / lentynų pakabinimui. Rėmai su plastikiniais antgaliais. Lentynos iš cinkuoto lakštinio metalo, su įpjovomis skiriamųjų sienelių tvirtinimui, su užlenkta tvirtinimo juosta siekiant išvengti daiktų nuslydimo.

Spalva:

Rėmai-stovai ryškiai mėlyni RAL 5005, dengti milteliais. Skersinių pora visada tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, dengta milteliais.

Pastaba:

  • Norint užtikrinti lentynų stabilumą, kai aukščio ir gylio santykis viršija 4:1, reikia imtis saugos priemonių nuo apvirtimo.
  • Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontuota.