{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| RAL spalvų tonai | RAL 7016 | |
| Spalvų tonai, pilkas | Antracito pilka | |
| Tinka, stelažo aukštis | 2 400 mm | |
| Tinka, kai stelažo gylis | 500 mm | |
| Apdailos tipas | perforuota sienelė | |
| Spalva | pilkas | |
| Spalvos pasirinkimas | GARANT spalvos | |
| Produkto rūšis | šoniniai rėmai | |
| Su apdaila | taip | |
| Kabelio kanalas | taip | |
| Reguliuojamas aukštis kas | 40 mm | |
| Montavimo paviršių skaičius | 2 | |
| Aukštis | 2 400 mm | |
| Paskirtis | tinka surenkamam stelažui su lentynomis | |
| Medžiaga | lakštinis plienas |
| Produkto numeris | 990276 2400 | |
| EAN / GTIN | 4062406114367 | |
| Gamintojo numeris | 990276 2400 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |