Bazinis surenkamas stelažas 2000 mm

Prekės Nr.: 990211 2000
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.
  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 120
  • Lentynos storis: 38
  • Reguliuojamas aukštis kas: 40
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 120 kg
Lentynos storis 38 mm
Reguliuojamas aukštis kas 40 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lentynos aukštis 2 000 mm
Lentynos gylis 500 mm
Bazinio stelažo konstrukciniai matmenys plotis 1 000 mm
Lentynos plotis 946 mm
Lentynos gylis 500 mm
Lentynos plotis plotis iki rėmų 900 mm
Lentynų skaičius 4
Profilinių rėmų skaičius 2
maksimali lauko apkrova 900 kg
Lentynos konstrukcija Bazinė lentyna
Lentynų tvirtinimo būdas Traversa
Produkto rūšis Sandėlio lentynos

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 990211 2000
EAN / GTIN 4062406113957

Aprašymas

Modelis:

Stabilūs stačiakampiai šoniniai rėmai-stovai (5x025x1,25 mm) su įpjovomis kas 40 mm skersinių/lentynų pakabinimui. Rėmai su plastikiniais antgaliais. Surenkant sujungiami atskiri elementai, nereikia jokių montavimo įrankių. Dėl gero šoninio stabilumo nereikia jokių papildomų įstrižinių ramsčių stabilizavimui. Lentynos iš cinkuotos skardos.

Spalva:

Šoninių rėmų korpusas, tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, dengtas milteliais. Skersinių poros visada tamsiai pilkos RAL 7016.

Pastaba:

  • 500 mm gylio lentynas galima derinti su GridLine spintomis.
  • Atskiras dalis ir priedus surenkamiems lentynų stelažams rasite el. parduotuveje Nr. 990271 - 990370.
  • Norint užtikrinti lentynų stabilumą, kai aukščio ir gylio santykis viršija 4:1, reikia imtis saugos priemonių nuo apvirtimo.
  • Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontuota.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys