Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Valymo priemonių spinta su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto, Plotis mm / modelis: 750/K

Prekės Nr.: 987001 750/K

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis mm / modelis Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 987001 750/K
Gamintojo numeris 987001 750/K
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Universali spinta valymo reikmenims, prietaisams ir drabužiams laikyti. Cinkuotas lentynas galima kabinti kas 25 mm.
Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. Niveliavimo cokolis su 4 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Lentynos keliamoji galia – 25 kg. Perforuoti valymo reikmenų spintų korpusai GARANT easyFix kabliams ir laikikliams pakabinti (95 skyriuje).

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 dengtos milteliais.

Pastaba:

Valymo priemonių laikymo spintos pagal dydį tinka prie GridLine spintų ir gali būti įvairiai su jomis kombinuojamos.
Kitus priedus ir lentynas rasite 94 skyriuje.