Presenter-Arm, Tipas: A0

Prekės Nr.: 974835 A0
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva sidabro spalvos
Tinka popieriniam formatui maks. DIN A0
Naudingasis plotis 1 250 mm
Produkto rūšis Kišenė planams
Ilgis 1 407 mm
Aukštis 28 mm
Skaičius 4
Svoris 0,62 kg

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 974835 A0
EAN / GTIN 4062406198121
Gamintojo numeris 974835 A0
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Palenkiama gembė iš aliuminio su plastikiniais komponentais.

Tinka:

dokumentų laikikliui Nr. 974830.

Tiekiama:

Su 3 baterijomis Nr. 974880 dyd. 1.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Brėžinių laikiklis, skirtas mažo ir didelio formato popieriams, pavyzdžiui, planams ar techniniams brėžiniams, laikyti.

Netinkamas naudojimas
  • Perforuotą sienelę montuokite tik su jai skirtais priedais.