easyPick ESD smulkių dalių dėžutė Aukštis 25 mm 3X6/1

Prekės Nr.: 972312 3X6/1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
411 vnt. yra sandėlyje
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Produkto detalės

Techniniai duomenys

elektrostatinė savybė EGB/ESD
Serija easyPick
Aukštis 25 mm
Plotis 75 mm
Gylis 150 mm
Plotis  G 3
Gylis  G 6
Skyrių skaičius dėžėje 1
Spalva juoda
Produkto rūšis Smulkių dalių dėžutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 972312 3X6/1
EAN / GTIN 4067263036272

Aprašymas

Modelis:

Stabilios formos ESD smulkių dalių dėžutė easyPick iš elektrai laidaus plastiko.

Tinka:

Visuose stalčiuose, kurių priekinis aukštis 50 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Iš tos pačios serijos "easyPick" Peržiūrėti viską
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
    Plotis×gylis G / tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį