ESD vežimėlis su stalu T5, Tipas: T54

Prekės Nr.: 971930 T54
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

elektrostatinė savybė EGB/ESD
Aukštis 1 020 mm
Plotis 980 mm
Gylis 509 mm
Lentynos plotis 850 mm
Lentynos gylis 500 mm
Apatinės lentynos aukštis 195 mm
Viršutinės lentynos aukštis 850 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius 2
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius 2
Ratuko ⌀ 125 mm
Viršutinės lentynos keliamoji galia 80 kg
maksimali keliamoji galia 250 kg
Rato medžiaga TPE
Svoris 34 kg
Produkto rūšis Vežimėlis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 971930 T54
EAN / GTIN 4067263515609
Gamintojo numeris 971930 T54
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Stalo vežimėlis ESD laidus su 2 pakrovimo paviršiais. Suvirinta plieno konstrukcija, platforma iš medžio drožlių plokštės su šviesiai pilku, ESD laidžiu paviršiumi. ESD laidi Haptoprene® rankena iš smūgiams atsparaus polipropileno. Elektrai laidūs ratukai: 2 stabilūs ir 2 valdymo ratukai (su fiksatoriumi) su žymių nepaliekančia TPE poliuretano danga, stebulės su ritininiais guoliais.

Paskirtis:

Tinka naudoti EPA su laidžiomis grindimis. Įžeminimas vyksta per ratus, atskira įžeminimo jungtis nebūtina. Visos plastikinės dalys yra laidžios ir suprojektuotos taip, kad būtų išvengta iškrovų paviršiuje.

Standartas:

DIN EN 61340-5-1

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos, panašus į RAL 7035 dengtas milteliniu būdu.

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.