Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

CNC spinta su įrankių laikikliais su stiklinėmis stumdomomis durimis, įrankių kotams: SK30

Prekės Nr.: 971390 SK30

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

įrankių kotams Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 971390 SK30
Gamintojo numeris 971390 SK30
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su atraminiais bėgeliais ir skersiniais laikikliais. Atraminius bėgelius galima tvirtinti skirtingame aukštyje kas 20 mm. Maksimali leistina bendra apkrova kiekvienai atraminių bėgelių porai 200 kg, kiekvienam skersiniam laikikliui 150 kg.

Priedai pasirinktinai:

Tinkamas lentynas, stalčius ir priedus žr. Nr. 957000 - 957080.

Spalva:

Korpusas ir atraminiai bėgeliai šviesiai pilki RAL 7035, durys pelės pilkumo RAL 7005, dažytos milteliniu būdu.

Pastaba:

  • Kartotekinės spintos pagal matmenis dera prie sisteminių spintų Nr. 956000956785 ir gali būti su jomis įvairiai kombinuojamos.
  • VDI20 laikikliai tinka ir Trumpf spaudų puansonams.
  • Spintas su stalčiais arba bus su stalčiais turi būti tvirtinamos prie grindų, kad netyčia neapvirstų.