Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Stalčių įdėklas su įrankių laikikliais, 36×36 E, įrankių kotams: HSK63

Prekės Nr.: 970700 HSK63

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

įrankių kotams Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 970700 HSK63
EAN / GTIN 4045197378408
Gamintojo numeris 970700 HSK63
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Ejecución:

Soporte de chapa de acero con alojamientos de plástico para herramientas.

Aplicación:

Para insertar en cajones con extensión completa de la superficie de los cajones 36 × 36 E.

Lacado:

Gris antracita RAL 7016 por recubrimiento de polvo (no es posible una pintura especial).

Nota:

Los alojamientos VDI20 se adaptan también a punzones Trumpf.
Los tamaños de catálogo HSK se adaptan a los alojamientos para herramientas de las formas A, C. Para otras formas, ver tabla.