Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Vežimėlis be įrankių laikiklio

Prekės Nr.: 970000

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 970000
Gamintojo numeris 970000
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su stūmimo rankena ir 2 stabiliais ratukais su rutuliniais guoliais ir 2 valdomais (⌀ 125 mm, PU paviršius), fiksuojamas. Šoninės sienos perforuotos 37 mm tinkleliu ir į jas galima įkabinti iki 3 įrankių laikiklių Nr. 970200 arba naują Nr. 970130 1-me lygyje. Montuojant posvyrio kampas 0°/20°/45° pasirenkamas laisvai. Viršuje 2 vonelės pasidėjimui (maždaug 500×40 mm) su guminiais patiesalais. Tinklelio skylės tinka ir kabliams bei laikikliams iš 96 skyriaus.

Paskirtis:

Komplektuoti su įrankių laikikliais, dengiamąja plokšte, vonele ir laikiklių bėgeliais Nr. 970120 - 970130.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035 dengtas milteliniu būdu.