Techniko spaustuvas su prisukama plokšte, Žiaunų plotis: 50mm

Prekės Nr.: 967600 50
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žiaunų plotis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kumštelių plotis 50 mm
Užspaudimo gylis 35 mm
Keičiamos žiaunos taip
Pasukam. taip
Pakreipimo ribos ± 90 laipsniai
Modelis mechanin.
Medžiaga aliuminis
Paviršius dažytos
Produkto rūšis paraleliniai spaustuvai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 967600 50
EAN / GTIN 2050001741578
Gamintojo numeris ALU050P
Gamintojas / atsakingas asmuo Gestioni Industriali Italiane S.N.C morsificio ita, Via Signoria 13, 35010 San Giorgio delle Pertiche, Italia, www.fza-morsificio.com

Aprašymas

Modelis:

Rutuliniu šarnyru galima viršutinę dalį pasukti, pakreipti į patogią darbinę padėtį ir užveržimo svirtimi užfiksuoti. Spaustuvus galima papildomai pakopomis po pasukti iki 360°; todėl galima juos panaudoti giliam suspaudimui. Spaustuvai ir veržtuvai, taip pat prisukama plokštė yra iš lengvo metalo lydinio, padengtas atspariu smūgiams laku. Uždengtas plieninis srieginis suklys, žiaunos atsidaro į priekį.
Su keičiamomis plastikinėmis žiaunomis.