Grindų ženklinimo juosta Storis 1,2 mm, Tipas: WHITE

Prekės Nr.: 964950 WHITE
Kaina už vieną 1 vnt. (5,65 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Bodenmarkierungsband Stärke 1,2 mm, Typ: WHITE
Spalva baltas
Lipnios juostos rulonų kiekis 1 vnt.
Turinys Vienas gabalas
Produkto rūšis lipni juosta
Lipnios juostos rūšis vienpus.
Bazinė medžiaga PVC folija
Lipni masė Akrilatas
Matavimo ribos Vidus
Paskirtis žymėjimas
Savybės atspar. dilimui
Ilgis L 30 m
Plotis B 50 mm
Storis S 1,2 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 964950 WHITE
EAN / GTIN 4005546999869
Gamintojo numeris 1725-02
Gamintojas / atsakingas asmuo DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, Germany, www.durable.de

Aprašymas

Modelis:

Kibi itin tvirta grindų ženklinimo juosta darbui patalpose. Atsparumas slydimui R10 pagal ASR 1.5/1,2 grindis. Dėl aukštos kokybės medžiagų atspari plyšimui ir dilimui. Storis 1,2 mm. Didelė sukibimo jėga dėl nuožulnių kraštų. Tai apsaugo nuo grindų žymėjimo juostos pažeidimo. Tinka šakiniams krautuvams (be posūkio, vairavimo ar stabdymo judesių).

Standartas:

DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.