Darbo vietos kilimėlis Top 91 cm pločio, juoda, Ilgis: 150cm

Prekės Nr.: 964528 150
Kaina už vieną 1 vnt. (292,31 € / 1 Square metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (cm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Patogus stovėjimas: Nuovargio prevencija; neslidus; Izoliavimas (terminis)
  • Apsauga nuo smūgių: Grindys
  • Medžiagos savybės: neatsparus tepalams

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Patogus stovėjimas Nuovargio prevencija; neslidus; Izoliavimas (terminis)
Apsauga nuo smūgių Grindys
Medžiagos savybės neatsparus tepalams
Ilgis 150 cm
Plotis 91 cm
Storis 14,3 mm
Medžiaga Vinilinės putos šerdis
Paviršius Vinilas
Spalva juoda
Nuožula 4-pusis
Neslystanti apačia taip
su apsauginiais kraštais 2-pusis
įstatomas ne
ribotai atsparus daugeliui pramoniniai tepalai, darbinės medžiagos, chemikalai
Neslidumo lygis pagal DIN 51130, BGR 181 R10
Svoris 9 kg
Plotui tenkantis svoris 6,5 kg/m2
Produkto rūšis Darbo vietos kilimėlis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 964528 150
EAN / GTIN 662641657823
Gamintojo numeris 431MC003YL
Gamintojas / atsakingas asmuo Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Netherlands, www.justrite.com

Aprašymas

Modelis:

Šie pramoniniai darbo vietos kilimėliai gaminami iš aukštos kokybės plastikų ir yra skirti didesnėms apkrovoms:
  • Kietas ir nedylantis vinilo paviršius užtikrina optimalų neslydimo efektą ir patvarumą.
  • Minkštas vinilo putos vidinis sluoksnis neleidžia kojoms pavargti. Prilydytas prie viršutinio vinilo sluoksnio.
  • Neslystanti apatinė pusė RedStop™.
  • Iš visų pusių nuožulniai nupjauti kraštai, kad einant neužkliūtų koja.
  • Atsparus daugeliui pramonėje naudojamų riebalų, darbo medžiagų ir chemikalų. Netinka aušinimo-tepimo priemonėms.
  • Sandarus iš visų pusių, kad nepatektų drėgmė.
  • Sunkiai užsidega, priešgaisrinė klasė BFL-S1.
  • Grindų storis: 14,3 mm, svoris apie 6,5 kg / m2.
  • Neslidumo lygis R10 pagal DIN 51130 ir BGR 181.