• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Replių rinkinys izoliuotos pagal VDE, 9 E, Įrankių skaičius: 0

Prekės Nr.: 962912 0
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčiaus užpildymo lygis E: 9×36
  • tinka darbo vietos įrangai: Įrankių spinta
  • mažiausias tinkamas stalčiaus priekio aukštis: 75

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis E 9×36
tinka darbo vietos įrangai Įrankių spinta
mažiausias tinkamas stalčiaus priekio aukštis 75 mm
Plotis 149 mm
Gylis 598 mm
Plotis E 9 E
Gylis E 36 E
užpildyto stalčiaus plotas E 9 E
Įrankių skaičius 0
Modelis įrankių rinkiniams
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 962912 0
EAN / GTIN 4045197548122
Gamintojo numeris 962912 0
Gamintojas / atsakingas asmuo TECSAFE GmbH, Dingshauser Str. 6-10, 42655 SOLINGEN, Germany

Aprašymas

Modelis:

Įrankių rinkiniai dviejų spalvų kietame putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta yra atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga antracito spalvos, apatinė kontrastinė spalva mėlyna - signalizuoja, kad trūksta įrankio.
Kieto putplasčio įdėklai be įrankių (tušti).

Tinka:

Įrankių spintos / stalčiai, gylis 36 E. Kieto putplasčio įdėklai užpildo 9 E (149×598×30 mm), arba 18 E (298×598×30 mm) stalčiaus naudingojo ploto.

Tiekiama:

Kieto putplasčio įdėklas, tuščias, Nr. 962912 dyd. 0: 1 vnt.