MULTI-BOX 8 lovelių

Prekės Nr.: 960950
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 24 mm
Plotis 144 mm
Gylis 192 mm
Lovelio naudingasis aukštis 18 mm
Lovelio naudingasis plotis 22 mm
Lovelio naudingasis gylis 133 mm
Lovelių skaičius 8
Medžiaga ABS plastikas
Spalva juoda
Antgalis individualiam ilgio pasirinkimui ne
sudedamos viena ant kitos taip
Fiksavimas ant kilimėlio su gumbeliais taip
Produkto rūšis Lovelis stalčiui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 960950
EAN / GTIN 4037519000517
Gamintojo numeris AQ-0113-CH8000

Aprašymas

Pastaba:

Pagrindines plokštes dėžučių tvirtinimui rasite su Nr. 961140.