Neslystančių kilimėlių rinkinys 5-dalių 54X36

Prekės Nr.: 960613 54X36
(159,79 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
  • tinka darbo vietos įrangai: Įrankių spinta

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka darbo vietos įrangai Įrankių spinta
Modelis Išpjova
Plotis 918 mm
Gylis 612 mm
Storis 2 − 3 mm
tinka stalčiams, kurių gylis E 54×36 E
Medžiaga PES / stiklo pluošto audinys, iš abiejų pusių dengtas neslidžia PVC puta.
Paviršius atblokuota
Spalva antracitinė
Komplekto sudėtis 5
Produkto rūšis Neslidus kilimėlis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 960613 54X36
EAN / GTIN 2050001854612
Gamintojo numeris 960613 54X36

Aprašymas

Paskirtis:

Rūpestingam, neslidžiam ir netriukšmingam įrankių laikymui.

Standartas:

Atitinka REACH reikalavimus, kilimėlių sudėtyje nėra jokių SVH medžiagų, kurių masės dalis > 0,1 %, atitinka RoHS.
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
    stalčiams, kurių E Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį