Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkiniai (1 stalčiui 54×27 E), kai stalčiaus aukštis, 50 mm, Dalių skaičius: 8+22

Prekės Nr.: 960372 8+22
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dalių skaičius Rinkinio kaina 30 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aprašyta dalis visas straipsnis
Medžiaga lakštinis plienas
Spalva mėlyna

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 960372 8+22
EAN / GTIN 4045197373311
Gamintojo numeris 960372 8+22
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Skiriamosios sienelės su įpjovomis yra priderintos prie stalčiaus korpuso aukščio. Šoninės įpjovos atstumu 17 : 17 mm skiriamosioms sienelėms įstatyti.
Užrašams galima uždėti tiek etikečių laikiklį (Nr. 960665), tiek barkodų laikiklį (Nr. 960660).

Paskirtis:

Įrankiams, prietaisams, smulkioms dalims ir pan. laikyti.

Tinka:

54×27 E dydžio stalčius. Rinkinys visiškai užpildo 918×459 mm naudingo ploto stalčių.

Turinys:

Sienelė su įpjovomis Nr. 960490: 8 vnt.
Skiriamoji sienelė (žr. Nr. 960540 − 960600): 22 vnt. dyd. 98