Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Apyraktė su 2 raktais, Užrakinimo numeris Ho (3-jų skaitmenų): 025

Prekės Nr.: 960000 025

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užrakinimo numeris Ho (3-jų skaitmenų) Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 960000 025
Gamintojas / atsakingas asmuo DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 Brühl, Germany, www.dom-sicherheitstechnik.de

Aprašymas

Modelis:

Tiksliai pagaminta iš vientiso žalvario, paviršius matiniai nikeliuotas. Penki spyruokliniai laikikliai su žalvariniais kaiščiais ⌀2mm.
Parduodama numerių serija Ho 001 − 200.

Aprašymas – paveikslėlis:

Cilindrinės įvorės pavyzdys (nuo 2008m.08 mėn. montuojamos tik į GARANT dirbtuvių vežimėlius ir KOMPAKT bei HOLEX serijos varstotus).
Apyraktė Nr. 960000.
Demontavimo įrankiai Nr. 960020.

Paskirtis:

Greitai pakeisti į tam tikrus užrakinimo numerius arba
kaip atsarginis užraktas.

Tinka:

Įmonės įranga su spynomis, gaminama nuo 2000/ 07 mėn.

Tiekiama:

Su 2 raktais.

Pastaba:

  • Saugumo sumetimais apyraktės Nr. 960000 nekomplektuojamos su hierarchiniais užraktais (pagrindiniu raktu). Tik rakinama įranga atitinka šiuos kriterijus. Apyraktes pakeisti galima tik su demontavimo raktu Nr. 960020 kartu su apyraktei tinkamu raktu. Todėl užsakydami apyraktes visada papildomai užsisakykite ir demontavimo raktą.