Stumiamoji rankena, Tipas: 700

Prekės Nr.: 958491 700
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plotis 700 mm
Gylis 160 mm
Produkto rūšis Rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 958491 700
EAN / GTIN 4062406330514
Gamintojo numeris 958491 700
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Stumiama rankena pagaminta iš 2K Haptoprene® elementų ir tamsiai pilkos spalvos vamzdžio. Stūmimo rankena, skirta montuoti ant stalviršių šonų. Tinka tik 50 mm storio plokštėms.