Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Stalčiai ištraukiami iki galo, tinka spintoms, kurių plotis 717 mm, 34×36 E, Priekio aukštis: 80mm

Prekės Nr.: 957500 80

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Priekio aukštis (mm) Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 957500 80
Gamintojo numeris 957500 80
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su teleskopine kreipiančiąja, 100% ištraukiamas. Dugnas ir vidinė pusė ištisai perforuota (žingsnis 17 mm). Kad būtų patogiau susikomplektuoti. Stalčių priekyje rankenėlė iš aliuminio.

Spalva:

Ryškiai mėlynos spalvos RAL 5005 dengtos milteliniu būdu.

Pastaba:

Stalčiai tinka tik erdvioms spintoms. Netinka naudoti sunkių daiktų spintose (Nr. 958000 − 958520). Komplektuojant visą su stalčiais, naudingasis aukštis sumažėja 40 mm (tarpas).