GARANT easyFix atsuktuvo laikiklis, Laikiklių skaičius: 2

Prekės Nr.: 955670 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
835 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Laikiklių skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka
Gamintojo pavadinimas GARANT easyFix Schraubendreherhalter
Spalva pilkas
Tinka Atsuktuvai
Tinka formai kita forma
Raktų dydžiui min. 2 mm
Raktų dydžiui maks. 6 mm
Tinka, kai rankenos skersmuo 16; 21; 30
Atstumas tarp laikiklių (nuo vidurio iki vidurio) 33 mm
Pereinamos kiaurymės skersmuo 9,5 mm
Laikiklių skaičius 2
Pagrindo plokštės medžiaga iš plastiko
Bazinės plokštės tipas dvigub.
Vielos medžiaga iš plastiko
Produkto rūšis Laikiklis
Medžiaga iš plastiko

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 955670 2
EAN / GTIN 4062406197520
Gamintojo numeris 955670 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Apžvalgus ir saugus atsuktuvų laikymas. Lengva išimti ir vėl įkabinti į paliktas vietas.
Paprasta užkabinti ant perforuotos sienelės viena ranka, nenaudojant jokių įrankių. Laikosi tvirtai net neprisukus, todėl visiškai nesubraižoma perforuota sienelė.

Tinka:

Sienelės perforuotos □ 9×9 mm kas 37 mm.

Tiekiama:

Tinkamos pagrindo plokštės.