GARANT easyFix įrankių fiksatorius, Gnybto ⌀: 10mm

Prekės Nr.: 955655 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    3,89 € / 1 vnt.
  • Nuo 5 vnt.
    3,24 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 752 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gnybto ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serie GARANT easyFix
Culoarea gri
Diametru domeniu de strângere min. 10 mm
Diametru domeniu de strângere max. 15 mm
Număr de cleme per placă de bază 1
Materialul plăcii de bază plastic
Tip produs Suport de prindere
Material plastic

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 955655 10
EAN / GTIN 4062406197070
Gamintojo numeris 955655 10
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Version:

Simple insertion in a perforated panel with just one hand, no tools required. Fixed retention without screw fastening, thereby avoiding scratches on the perforated panel.

Suitable for:

Perforated panels □ 9×9 mm in a 37 mm grid.

Note:

Can be inserted without base plate.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "GARANT easyFix" Peržiūrėti viską

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį