Ženklinimo lenta, skirta UNI Panel M YELLOW

Prekės Nr.: 955443 YELLOW
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Panel
Aukštis 250 mm
Plotis 326 mm
Gylis 30 mm
Spalva geltona RAL 1021.
Produkto rūšis Ženklinimo įrankiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 955443 YELLOW
EAN / GTIN 4062406584474

Aprašymas

Modelis:

Ženklinimo lenta iš lakštinio plieno tvirtinimui prie UNI Panel Nr. 955440.

Spalva:

Įvairių spalvų, dengta milteliais.

Pastaba:

Nr. 955474 ženklinimo priedui rasite tinkamas piktogramas (įvairius naudojimo būdus).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį