Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams 954537

Prekės Nr.: 952001 954537
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G 8×20
Plotis 200 mm
Gylis 500 mm
Plotis  G 8
Gylis  G 20
Įrankių skaičius 5
Modelis įrankių rinkiniams
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 952001 954537
EAN / GTIN 4062406157784

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta yra atspari alyvai ir į ją nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga antracito spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva praneša, kad trūksta įrankio.
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
    tinka kietojo putplasčio komplektui Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį