Dengiamasis kilimėlis iš rantytos gumos, Matmenys G: 20X20

Prekės Nr.: 951975 20X20
Kaina už vieną 1 vnt. (53,40 € / 1 Square metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matmenys G Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Plotis 500 mm
Gylis 500 mm
Plotis  G 20
Gylis  G 20
Rifliuotos gumos storis 3 mm
Medžiaga Guminis
Paviršius Grioveliai
Produkto rūšis Rantytos gumos kilimėlis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 951975 20X20
EAN / GTIN 2050002006560
Gamintojo numeris 759T5050BL
Gamintojas / atsakingas asmuo Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Netherlands, www.justrite.com

Aprašymas

Modelis:

Uždengimo ir viršutinė plokštė su rifliuota guma tinka įrankių spintoms ir spintoms.
Kilimėlis iš rifliuotos gumos, 3 mm storio.