• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Atsarginis rantytos gumos kilimėlis, Tipas: 1

Prekės Nr.: 951941 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Atsarginė dalisn skirta Messwerkzeugeinsatz Nr. 951940; Schubladen mit einer Breite und Tiefe von 20G; Messwerkzeugeinsatz Nr. 951940; Schubladen mit einer Breite und Tiefe von 20G
Spalva juoda
Plotis 480 mm
Ilgis 300 mm
Atsarginė dalis arba priedas Atsarginė dalis
Produkto rūšis Matte
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 951941 1
EAN / GTIN 4062406194598
Gamintojo numeris 951941 1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Tinka:

Matavimo antgalis Nr. 951940.
Stalčiai, kurių plotis ir gylis 20G.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dengta milteliais.