Įstatomos skiriamosios sienelės Plotis 6G 200 mm

Prekės Nr.: 951761 200

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    3,54 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    2,95 € / vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
523 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 175 mm
Plotis 150 mm
Plotis  G 6
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis 200 mm
Produkto rūšis Stalčių skiriamoji sienelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 951761 200
EAN / GTIN 4062406137083

Aprašymas

Modelis:

Į skiriamąsias juostas su įpjovomis įstatomos plastikinės skiriamosios sienelės smulkesniam stalčių suskirstymui.

Tinka:

Visos skiriamosios juostelės su įpjovomis iš plastiko. Atkreipkite dėmesį į stalčiaus priekinį aukštį!

Pastaba:

Naudingasis įstatomos skiriamosios sienelės plotis = plotis 12 mm. Pvz., Nr. 951751, plotis 5G: naudingasis plotis = 125 mm - 12 mm = 113 mm.
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
    Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį