{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| medžiagos storis | 0,9 mm | |
| Durų atidarymo kampas | 225 laipsniai | |
| Hoffmann perforuota sienelė | 9×9 mm | |
| Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| IP apsaugos klasė | IP 41 | |
| Aukštis | 1 680 mm | |
| Plotis | 750 mm | |
| Gylis | 550 mm | |
| Ekrano korpuso laisvasis aukštis | 460 mm | |
| Ekrano korpuso laisvasis plotis | 690 mm | |
| Ekrano korpuso naudingasis gylis | 230 mm | |
| Apatinės spintelės laisvasis aukštis | 640 mm | |
| Apatinės spintelės laisvasis plotis | 670 mm | |
| Spausdintuvo dangčio matmenys | 236×290 mm | |
| Ratuko ⌀ | 125 mm | |
| Svoris | 70 kg | |
| Produkto rūšis | Kompiuterinė darbo vieta |
| Produkto numeris | 951626 GB | |
| Gamintojo numeris | 951626 GB | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |