Šoninių juostelių su įpjovomis rinkinys 2 vnt. Gylis 20G 250 mm

Prekės Nr.: 951570 250
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
226 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 225 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis 250 mm
Produkto rūšis Skiriamosios juostelės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 951570 250
EAN / GTIN 4062406136239

Aprašymas

Modelis:

Plastikinės skiriamosios šoninės juostos su įpjovomis stalčiams. Šoninės juostos yra būtinos, jei į stalčiaus kraštą tvirtinamos pertvaros. Vieno rinkinio pilnai užtenka vienam stalčiui.
Šoninės juostelės susideda iš 2-jų dalių.

Tinka:

Stalčių naudingasis gylis 20G.
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
    Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį