Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Kompiuterinė darbo vieta su spausdintuvo dangčiu, Tipas: CH

Prekės Nr.: 951503 CH

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Durų atidarymo kampas: 225
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • IP apsaugos klasė: IP 41

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 0,9 mm
Durų atidarymo kampas 225 laipsniai
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
IP apsaugos klasė IP 41
Aukštis 1 740 mm
Plotis 750 mm
Gylis 550 mm
Ekrano korpuso laisvasis aukštis 460 mm
Ekrano korpuso laisvasis plotis 690 mm
Ekrano korpuso naudingasis gylis 230 mm
Apatinės spintelės laisvasis aukštis 640 mm
Apatinės spintelės laisvasis plotis 690 mm
Spausdintuvo dangčio matmenys 236×290 mm mm
Svoris 82 kg
Produkto rūšis Kompiuterinė darbo vieta

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 951503 CH
Gamintojo numeris 951503 CH
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

TFT korpusas plokščiajam ekranui su stacionaria lentyna. Korpusas kompiuteriui su ventiliatoriumi prie galinės sienelės ir reguliuojama lentyna. Užrakinamas klaviatūros stalčius su medine atrama rankoms, 3 aukščių padėtys.

Funkcija:

IP41: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai ⌀> 1 mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

Spalva:

Standartiškai korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys ir stalčiai ryškiai mėlyni RAL 5005 dažyti milteliniu būdu.