Modelis:
Kaip darbo kompiuteriu vieta Nr.
951100/
951150, bet su mažai vietos užimančiu TFT korpusu plokščiajam ekranui, rakinama, su lentyna. Automatiškai užsifiksuojančios bet kurioje padėtyje pakeliamosios durelės su stiklu iš polikarbonato.
Apatinė spintelė su atskirai užrakinamomis dvigubomis varstomomis durelėmis su stiklu iš polikarbonato, yra skiriamoji sienelė (montuojama pasirinktinai dešinėje arba kairėje),
ištraukiama lentyna, kurios leistina apkrova 45 kg, su įtaisu laidų atlaisvinimui ir cinkuota lentyna skyreliui Tower. Visos spynos rakinamos vienu raktu. Visa elektros instaliacija taip padaryta, kad nekyšotų virš pagrindo ir būtų labai lengvai pasiekiama. Kompiuterinę darbo vietą galima pasirinkti su arba be važiuoklės (2 stabilūs ir 2 antistatiniai valdymo / stabdymo ratukai ⌀ 125 mm ir stumiamoji rankena). Viršutinė plokštė iš buko Multiplex.
Apsaugos klasė: apsauga nuo dulkių ir vandens pagal
IP41 atitinka DIN / VDE / 0470 / EN 60529.
Funkcija:
IP41: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai ⌀> 1 mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.
Spalva:
Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, Durelės, stalčius ir ištraukiama lentyna ryškiai mėlyni RAL 5005, dažyti milteliniu būdu.