Lovelio aukštis 25 mm 2K 2X8/1

Prekės Nr.: 951425 2X8/1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
615 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plotis 50 mm
Gylis 200 mm
Plotis  G 2
Gylis  G 8
Skyrių skaičius dėžėje 1
Lovelių skaičius 1
tinkamos įpjovimo-nupjovimo plokštelės Nr. 951275 dyd. B
Produkto rūšis Lovelio įdėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 951425 2X8/1
EAN / GTIN 4062406151874

Aprašymas

Modelis:

Loveliai ir įstatomos skiriamosios plokštelės iš plastiko. Vidinė lovelių pusė įpjauta, kad būtų galima įstatyti skiriamąsias plokšteles.
Vidinė lovelių pusė su 2K-Haptoprene®. Didesnis atsparumas slydimui. Uždarant ir atidarant stalčių įrankis neslysta.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys