Etikečių laikiklių rinkinys šviesiai pilkos spalvos 10 vnt. 3

Prekės Nr.: 951310 3
Rinkinio kaina 10 vnt. (0,35 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
850 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 14 mm
Plotis 60 mm
Komplekto sudėtis 10 vnt.
Produkto rūšis Ženklinimo etiketės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 951310 3
EAN / GTIN 4062406211882

Aprašymas

Modelis:

Etikečių laikiklis, skirtas užmauti ant easyPick smulkių dalių dėžutės. Užrašyti galima tiesiai vandenyje tirpiu rašikliu arba ant Avery Zweckform L7656-25 (skirtų dyd. 2) ir Avery Zweckform L7658-25 (skirtų dyd. 3) etikečių. Etiketės neįeina į komplekto sudėtį.

Tinka:

Nr. 951210, 951251 ir 951265 arba dyd. 2×3/1; 2×4/1; 2×6/1; 2×8/1; 3×3/1; 3×4/1; 3×6/1; 3×8/1; 3×10/1; 3×6/2; 3×6/3; 4×4/1; 4×6/1; 4×8/1; 4×10/1; 4×12/1; 4×16/1; 6×6/1; 6×8/1; 6×10/1; 6×12/1; 6×16/1; 8×8/1; 8×10/1; 10×14/1.