easyPick smulkių dalių dėžutės Aukštis 75 mm 6X6/1

Prekės Nr.: 951265 6X6/1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija easyPick
Aukštis 75 mm
Plotis 150 mm
Gylis 150 mm
Plotis  G 6
Gylis  G 6
Skyrių skaičius dėžėje 1
Spalva tamsiai pilkas
Produkto rūšis Smulkių dalių dėžutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 951265 6X6/1
EAN / GTIN 4062406750862

Aprašymas

Tinka:

Visuose stalčiuose, kurių priekinis aukštis 100 mm ir didesnis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "easyPick" Peržiūrėti viską