Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys 100/2

Prekės Nr.: 950620 100/2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
  • Stalčių naudingasis gylis G: 46×24

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Stalčių naudingasis gylis G 46×24
Aukštis 75 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis 100 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G 46
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G 24
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis 1 150 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis 600 mm
Svoris 1,918 kg
Produkto rūšis Stalčių skiriamoji sienelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 950620 100/2
EAN / GTIN 4062406153731

Aprašymas

Modelis:

Šoninės juostos, skiriamosios juostos su įpjovomis ir plastikinės skiriamosios sienelės. Skiriamosios juostos su įpjovomis tvirtai įspaudžiamos į stalčiuje esančias angas. Skiriamosios sienelės tvirtinamos į skiriamąsias juosteles su įpjovomis.
Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 46×24G.

Tinka:

Stalčiai 46×24G.

Turinys:

Šoninių juostelių rinkinys Nr. 951580: 1 × dyd. 100
Skiriamosios juostelės Nr. 951530: 4 × dyd. 100
Įstatoma skiriamoji sienelė 6G Nr. 951761: 2 × dyd. 100
Įstatoma skiriamoji sienelė 10G Nr. 951801: 8 × dyd. 100

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Stalčių priekinis aukštis / tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį